※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM - ミストセパレータ(AM250C)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(T) 目詰まりチェッカ付 接続口径(02) 1/4 めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ 注文コード32025796 品番AM250C-F02-JT
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど52種類から選べます 他の種類を見る
仕様(T) 目詰まりチェッカ付 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ250C ねじの種類(F) G めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32026304
2017-09-08
用途:
オイルコンプレッサーのオイルミスト除去
製造業

取り付けていない時はエア工具にオイルやサビが入り調子が悪かったですが、取り付け後は工具にオイルやサビが入らなくなりました!小窓を覗くと汚れが除去されているのが分かりました。空気圧がなくなると自動で水分やオイルが抜けるので便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする