曜日別特売
AM250C-03B-FJR AM - ミストセパレータ(AM250C) SMC 32025972

※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM - ミストセパレータ(AM250C)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ注文コード32025972品番AM250C-03B-FJR
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品(B) ブラケット接続口径(03) 3/8ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rcめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ材質(ゴム)(F)フッ素ゴムIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32026304
2017-09-08
用途: オイルコンプレッサーのオイルミスト除去
製造業

取り付けていない時はエア工具にオイルやサビが入り調子が悪かったですが、取り付け後は工具にオイルやサビが入らなくなりました!小窓を覗くと汚れが除去されているのが分かりました。空気圧がなくなると自動で水分やオイルが抜けるので便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする