- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027574

 

- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027574
- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027574
- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027574
- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027574
- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027574

セフティ介錯ロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5(赤1.5/黄1.5/緑2)
内容量1本注文コード32027574品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。
見える化で安全作業ができます。
原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。
フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。

用途玉掛作業時の安全確保に。赤/黄/緑質量(kg)1長さ(m)5(赤1.5/黄1.5/緑2)ロープ径(Φmm)12アズワン品番64-6554-29材質(ロープ)ポリエステルメーカー商品コード1139300020
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする