- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027583

 

- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027583
- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027583
- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027583
- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027583
- セフティ介錯ロープ グリーンクロス 32027583

セフティ介錯ロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)10(赤1.5/黄1.5/緑7)
内容量1本注文コード32027583品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。
見える化で安全作業ができます。
原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。
フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。

用途玉掛作業時の安全確保に。赤/黄/緑質量(kg)1.5長さ(m)10(赤1.5/黄1.5/緑7)ロープ径(Φmm)12アズワン品番64-6554-30材質(ロープ)ポリエステルメーカー商品コード1139300030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする