曜日別特売
AM350C-04D-HR AM - ミストセパレータ(AM350C) SMC 32027625

※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM - ミストセパレータ(AM350C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は仕様・接続口径・オートドレン仕様など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(04) 1/2
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
注文コード
32027625
品番
AM350C-04D-HR
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
350C
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする