バラ鉢 グリーン

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32027879 品番 10号
在庫数量:残り42点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

バラの栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利なスポット機能付き。

容量(L)14 グリーン 材質ポリプロピレン 号数10 寸法(Φ)×深さ(mm)310×320 機能スポット機能/スリット スタッキング高さ(mm)58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32027863
2026-01-28
用途:
泥付きネギの保管
金融・保険業

縦長で場所を取らない点が良いです。一本残して、ネギ坊主にし種を取ろうと思います。

対象商品:
32027863
2025-09-11
用途:
水抜けがよい
その他業種

薔薇用に購入していますが、スリッドもあり、水抜けもよく重宝しています。

対象商品:
32027863
2025-06-05
用途:
バラを植える
その他業種

素晴らしい商品です。ありがとうございました。また機会がありましたら、よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
32027879
2025-06-05
用途:
バラを植える
その他業種

素晴らしい商品です。ありがとうございました。また機会がありましたら、よろしくお願いします。

対象商品:
32027879
2024-03-21
用途:
◆薔薇苗の鉢として

◆当家の薔薇苗鉢用として愛用の商品です。古くなった鉢の更新用のリピート購入です。
鉢自体はお洒落な外観ですが、あまり目立たず、薔薇を引立ててくれるので、庭の景観づくりにとても役立ってくれています。引続き利用してゆきたいと思います。

対象商品:
32027879
2023-11-24
用途:
バラ鉢
その他業種

アップルウェアーバラ鉢の利点はバラは毎年植え替え作業か必須なので、植え替えが楽に出来るというのは何鉢も植え替えするので、非常助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
32027863
2023-08-04
用途:
バラの植樹植え替え
石井設計室 様 (サービス業)

サイズも耐久性も問題なく、植え替えなも便利で使い勝手が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
32027863
2023-03-07
用途:
薔薇用の植木鉢
その他業種

作りも丈夫で
植え替え時にそこが抜けるので助かります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする