GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027994 GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027994 GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027994 GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027994 GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027994

アイボトルNEO

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)5000 注文コード32027994 品番GL-45
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,800
販売価格(税別)
18,909
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。

容量(mL)5000 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様オートクレーブ可 外径×高さH(Φmm×mm)181×330 ねじ口規格(GL)GL-45 アズワン品番3-9866-06
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32027994 GL-45 19796063 2070 M/5000 ネジ口メディウム瓶2070 アズワン ネジ口メディウム瓶2070 アズワン 1個 18,909 税込20,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32027949
2020-05-01
用途:
乳酸菌の培養
有限会社 筑波ハム 様 (卸売・小売業)

今まで20年以上仕様していた瓶が、とうとう寿命が来てしまいこちらの製品に代替しました。
口部分にクッションがあり欠けにくい仕様と、広いので洗浄もしやすいです。
価格も手頃で非常に助かっています。

3人が参考にしています
対象商品:
32027958
2019-09-18
用途:
サンプルの保存
教育・研究機関

液体のサンプルを保存するのに、溢れる心配もなく、容量の目安になるメモリもあるので使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする