※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
No.5 先細有鈎ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32028177
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
110
アズワン品番
2-531-12
型番
No.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器