※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
No.6 リングピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32028229
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥6,006
販売価格(税別)
¥
5,460
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
97
型番
No.6
リング外径(Φmm)
約3
リング内径(Φmm)
約2
アズワン品番
2-532-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※径違い等、特注サイズも製作可能です。