※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
ルーツェピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32028274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,865
販売価格(税別)
¥
7,150
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
250
型番
ルーツェピンセット
アズワン品番
2-533-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器