※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM - ミストセパレータ(AM450C)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(04) 1/2 めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ 注文コード32028307 品番AM450C-F04B-J
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど68種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット 接続口径(04) 1/2 ボディサイズ450C ねじの種類(F) G めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする