※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの その他鋼製器具
ハサミ No.8 直セン刀両鈍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32028317
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥9,823
販売価格(税別)
¥
8,930
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
185
タイプ
横はずし
型番
No.8
アズワン品番
2-534-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器