アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの その他鋼製器具
ハサミ No.10 直セン刀両鋭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32028353
品番
No.10
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥6,127
販売価格(税別)
¥
5,570
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420-J2)
アズワン品番
2-536-11
全長(mm)
120
タイプ
ネジ止
型番
No.10
医療機器承認・認証・届出番号
はさみ
医薬品医療機器等法
一般医療機器