※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの その他鋼製器具
ハサミ小反セン刀両鋭
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32028423
品番
金冠No.16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420-J2)
仕様
金冠
全長(mm)
115
アズワン品番
2-542-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器