※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハサミ No.24 骨セン刀 リストン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32028527 品番No.24
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500
材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)170 型番No.24 アズワン品番2-548-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする