※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

技工ピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32028579 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥7,865
販売価格(税別)
7,150
材質18-8ステンレス鋼(非磁性) 全長(mm)300 タイプ先直型 アズワン品番2-5660-13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする