※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY9〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ10ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブル 注文コード32028893 品番10-SY9220-5LO-C10
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など75種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ10ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブル リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする