仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー