GDCS-200 デジタルノギス 校正証明付き SK(新潟精機) ステンレス 32029157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルノギス 校正証明付き

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32029157 品番GDCS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。

測定範囲(mm)0〜200 最小読取値(mm)0.01 仕様校正証明:付き 材質ステンレス(SUS420相当) 全長(mm)286 質量(g)210 電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属) 器差(mm)±0.02 機能ホールド機能付き アズワン品番1-7188-23-20 校正証明書一般校正
注意
※出荷時に校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※JCSS校正につきましては別途有償での発行となります。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32029148
2023-02-07
用途:
木材の寸法の計測に。
植村産業株式会社 様 (農・林・水産業)

・突然、電源が落ちる。
・突然、±で関係ない数値が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする