※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 注文コード32029286 品番SJ3360TN-5MZ-C4
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は切換方式など42種類から選べます 他の種類を見る

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) パイロット方式(-)内部パイロット 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-)プラスコモン コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M)個別配線・リード線付長さ300mm ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする