※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

(4件のレビュー)
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 定格電圧(V)DC24 注文コード32029295 品番SY323-5LOZ-M5
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はポート数・定格電圧など5843種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし 切換方式ノーマルオープン(N.O.)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28383993
2020-10-22
用途:
機械の修理

急に電磁弁が動作しなくなりラインストップし、早急な復旧が必要で型番から探し、発注し、翌日手元に届き、即取り付けし、復旧させました。
こんなに早く発注から手元に届くのには驚きです。
商品は問題無く動作しており元通りです。感謝感謝です。

対象商品:
28362984
2018-11-20
用途:
設備への取り付け
押谷産業株式会社 様

これで何個目かの購入になります。動作も問題なく色々便利です。

対象商品:
28362932
2017-11-09
用途:
自動車部品の組立装置
MKM 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体の固定に難がある。通し穴であればボルト&ナットで締付固定できるが、ネジ加工なので治具ベースへの固定のブラケットが必要となる。
また、ブラケットを作成するにも本体に突起があり、ブラケットの大きさに規制が発生する。

対象商品:
28375173
2014-03-13
用途:
エアシリンダの制御

作業マニュアルなどが揃っていて、初めてでも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする