アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
外科ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32029297
品番
STA-4
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,202
販売価格(税別)
¥
2,911
バスケットに入れる
全長(mm)
230
材質
ステンレス(SUS304)
型番
STA-4
アズワン品番
0-237-24
仕様
細筋無鈎(細筋は握り部分の滑り止めの形状です。)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器