外科ピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32029349 品番 STC-1
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
全長(mm)130 材質ステンレス(SUS304) 型番STC-1 アズワン品番0-237-29 仕様太筋無鈎(太筋は握り部分の滑り止めの形状です。) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする