※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
外科ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
型番
STD-2
注文コード
32029394
品番
STD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
全長・型番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
材質
ステンレス(SUS304)
型番
STD-2
アズワン品番
0-237-34
仕様
太筋有鈎(太筋は握り部分の滑り止めの形状です。)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器