歯科用・先細ピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32029516 品番 NT-3
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
全長(mm)150 材質ステンレス(SUS420J2) 型番NT-3 アズワン品番0-238-18 仕様先細ピンセット無鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする