アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
歯科用・先細ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32029525
品番
NT-4
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全長(mm)
180
材質
ステンレス(SUS420J2)
型番
NT-4
アズワン品番
0-238-19
仕様
先細ピンセット無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器