アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 剪刀
長剪刀(ハズシ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
LSA-1
注文コード
32029638
品番
LSA-1
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,896
販売価格(税別)
¥
7,178
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
型番
LSA-1
材質
ステンレス(SUS420J2)
仕様
両鋭 直
アズワン品番
0-241-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器