アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 剪刀
長剪刀(ハズシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
LSB-2
注文コード
32029665
品番
LSB-2
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥8,015
販売価格(税別)
¥
7,286
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
型番
LSB-2
材質
ステンレス(SUS420J2)
仕様
両鈍 反
アズワン品番
0-241-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器