アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 剪刀
メッツェンバウム剪刀(丸型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
MZS-4
注文コード
32029726
品番
MZS-4
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥8,352
販売価格(税別)
¥
7,593
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
型番
MZS-4
材質
ステンレス(SUS420J2)
仕様
反
アズワン品番
0-242-18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器