アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 剪刀
毛刈剪刀・反
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32029848
品番
HC-1
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,747
販売価格(税別)
¥
8,861
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
150
型番
HC-1
アズワン品番
0-245-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器