透析用チューブ鉗子

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 型番TFB-1 仕様先太 注文コード32029884 品番TFB-1
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥8,592
販売価格(税別)
7,811
この商品は全長・型番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 タイプBOX式先端タテ筋 型番TFB-1 アズワン品番0-246-13 仕様先太 材質ステンレス(SUS-420J2) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32029936
2023-08-04
用途:
透析業務に使用
医療・福祉・介護関連業

当方、透析設備を有する医療機関です。 透析職員から、発注依頼があり注文致しました。 このような専門的な器具も通販購入出来る事は驚きでありますが、大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする