アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
透析用チューブ鉗子
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
180
型番
TFE-3
仕様
先太
注文コード
32029936
品番
TFE-3
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,148
販売価格(税別)
¥
8,316
バスケットに入れる
この商品は
全長・型番・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
タイプ
BOX式先端サイノ目
型番
TFE-3
アズワン品番
0-246-19
仕様
先太
材質
ステンレス(SUS-420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器