アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
止血鉗子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
125
型番
MHF-2
注文コード
32029963
品番
MHF-2
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,728
販売価格(税別)
¥
5,207
バスケットに入れる
この商品は
全長・型番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
125
型番
MHF-2
アズワン品番
0-247-22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
仕様
モスキート無鈎反
材質
ステンレス(SUS-420J2)
タイプ
BOX式
医薬品医療機器等法
一般医療機器