曜日別特売
VQZ232R-5MJ1-C6-F VQ Series(VQZ232~) SMC 32030022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ232~)

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数3使用流体空気注文コード32030022品番VQZ232R-5MJ1-C6-F
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
使用流体空気管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式N.C.リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付ポート数3コイル電圧(V)DC24
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30113842
2018-02-28
用途: エア駆動の玩具
その他業種

今までVQZ332を使用していており、新規作成用に一回り小さい当商品を使いました。
332同様、作動のキレが良く、安心して使える商品です。

対象商品 : 30113912
2017-03-21
用途: 削り作業に出る切子のブロー
製造業

吐出圧力も7キロで作動可能なので十分なスペックです。
高速反応型なのでレスポンスも良いです。

対象商品 : 30113842
2016-07-14
用途: 圧縮エアーの制御

評判通りの良い品でした・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする