止血鉗子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)180 型番HF-6 注文コード32030049 品番HF-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,148円となります。
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は全長・型番など16種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)180 型番HF-6 アズワン品番0-247-34 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001 仕様無鈎反(ペアン) 材質ステンレス(SUS-420J2) タイプBOX式 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする