※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
止血鉗子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
180
型番
HF-8
注文コード
32030067
品番
HF-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
全長・型番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
型番
HF-8
アズワン品番
0-247-36
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
仕様
有鈎反
材質
ステンレス(SUS-420J2)
タイプ
BOX式
医薬品医療機器等法
一般医療機器