アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
タオル鉗子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
110
型番
TTF-1
注文コード
32030119
品番
TTF-1
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥7,438
販売価格(税別)
¥
6,762
バスケットに入れる
この商品は
全長・型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
型番
TTF-1
アズワン品番
0-248-11
仕様
T式
材質
ステンレス(SUS-420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器