アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
タオル鉗子
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
110
型番
BTF-1
注文コード
32030137
品番
BTF-1
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,803
販売価格(税別)
¥
4,366
バスケットに入れる
この商品は
全長・型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
型番
BTF-1
アズワン品番
0-248-13
仕様
バックハウス
材質
ステンレス(SUS-420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器