アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
タオル鉗子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
135
型番
WTF-2
注文コード
32030155
品番
WTF-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,316円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
135
型番
WTF-2
アズワン品番
0-248-15
仕様
ウェック型
材質
ステンレス(SUS-420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器