麦粒鉗子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型番BF-1 注文コード32030173 品番BF-1
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥6,872
販売価格(税別)
6,247
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)270 仕様BOX式直 材質ステンレス(SUS-420J2) 型番BF-1 アズワン品番0-249-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする