アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
麦粒鉗子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
BF-2
注文コード
32030189
品番
BF-2
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,872
販売価格(税別)
¥
6,247
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
270
仕様
BOX式反
材質
ステンレス(SUS-420J2)
型番
BF-2
アズワン品番
0-249-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器