アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 持針器
持針器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
MNH-1
注文コード
32030216
品番
MNH-1
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,632
販売価格(税別)
¥
11,484
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
型番
MNH-1
材質
ステンレス(SUS420J2)
仕様
マチュー持針器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000005
アズワン品番
0-250-26
医薬品医療機器等法
一般医療機器