持針器(ダイヤチップ付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型番HNH-D3 注文コード32030268 品番HNH-D3
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は型番など8種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤチップ付き。

仕様ヘガール持針器 材質ステンレス(SUS420J2)、チップ/タングステン・カーバイド 全長(mm)180 型番HNH-D3 アズワン品番0-250-32 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000005 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする