※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA212〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(10A) 3/8 定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) 材質(シール)(A) NBRシール 注文コード32030336 品番VNA212A-10A-2DZ-B
参考基準価格(税別)¥16,340 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・定格電圧・材質など91種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) 管接続口径(10A) 3/8 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 型式VNA2 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(B) ブラケット付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする