アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
止血鉗子(ハズシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
145
型番
F-2B
注文コード
32030338
品番
F-2B
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,053
販売価格(税別)
¥
4,594
バスケットに入れる
この商品は
全長・型番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
145
型番
F-2B
アズワン品番
0-3064-12
仕様
無鈎反(ペアン)
材質
ステンレス(SUS420J2)
タイプ
横ハズシ式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器