アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
アドソンピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32030408
品番
FB-5A
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥8,483
販売価格(税別)
¥
7,712
バスケットに入れる
全長(mm)
120
材質
ステンレス(SUS420J2)
仕様
無鈎
型番
FB-5A
アズワン品番
0-3065-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器