アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
チューブローラー鉗子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32030435
品番
小
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,423
販売価格(税別)
¥
25,839
バスケットに入れる
全長(mm)
185
材質
ステンレス(SUS420J2)
型番
小
アズワン品番
0-3066-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器