アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 剪刀
雑用剪刀(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32030453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥8,232
販売価格(税別)
¥
7,484
バスケットに入れる
オートクレーブ対応可能なステンレス剪刃。
様々な用途でご活用いただけます。
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
250
アズワン品番
0-5247-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器