アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 鋭匙・鈎
扁平鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
0-5493-11
注文コード
32030478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,968
販売価格(税別)
¥
5,425
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS-420J2)
寸法(mm)
(鈎幅×鈎深さ)13×40
全長(mm)
210
アズワン品番
0-5493-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器