アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 鋭匙・鈎
扁平鈎
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
0-5493-14
注文コード
32030505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,752
販売価格(税別)
¥
6,138
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS-420J2)
寸法(mm)
(鈎幅×鈎深さ)18×60
全長(mm)
210
アズワン品番
0-5493-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器